スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ アイボリー 長さ調整 首掛け 肩掛け
端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/水に濡れてもすぐに乾く速乾タイプ/カジュアルなバイカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
付属品ケーブル穴用挟み込みシート
材質【ストラップ】PP+亜鉛合金+ポリエステル、【挟み込みシート・クリア】TPU・鉄
色【本体】アイボリー、【シート/金具】クリア/シルバー
本体質量(g)28.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【挟み込みシート】約55×0.6×36
対応機種iPhone、スマートフォン 各種
ストラップ幅(mm)約6
ストラップ長さ(cm)約40~70
適合ケース【対応ケース】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のもの・ハイブリッドケース※シリコン製および柔らかい素材・薄型のケースは使用できません。※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。
内容量1個