LifeSize
やさしいリゾット
常温で7年間の長期保存食品です。緊急時にも調理不要でそのままおいしく食べられます。アレルゲン物質28品目不使用。
用途
災害時の備えとして。開封前に、15秒ほど全体を押しほぐし、よく混ぜていただくと、よりおいしく頂けます。
付属品
スプーン付
入数
50袋
容量(g)
250
賞味期限
製造から8年
アレルギー
28品目不使用
内容量
1箱(250g×50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
賞味期限
容量(g)
栄養成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72784917
10200024
トマト味
製造から8年
250
エネルギー310kcal、たんぱく質4g、脂質16g、炭水化物39g(糖質36g、食物繊維3g)、食塩相当量2.5g
¥
24,000
¥
22,980
¥
24,818
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72784926
10200025
カレー味
製造から8年
250
エネルギー342kcal、たんぱく質5g、脂質18g、炭水化物42g(糖質38g、食物繊維4g)、食塩相当量2.8g
¥
24,000
¥
22,980
¥
24,818
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72784935
10200026
和風ツナ味
製造から8年
250
エネルギー324kcal、たんぱく質5g、脂質18g、炭水化物37g(糖質34g、食物繊維3g)、食塩相当量2.5g
¥
24,000
¥
22,980
¥
24,818
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070