さくっとクッキー

さくっとクッキー - LifeSizeさくっとクッキー - LifeSizeさくっとクッキー - LifeSizeさくっとクッキー - LifeSizeさくっとクッキー - LifeSizeさくっとクッキー - LifeSize

お子様からお年寄りまでいざという時の保存食に。栄養バランスのとれたおいしい防災食品

用途災害時に不足しがちなカルシウム・マグネシウム・カロリーを摂取できる7年保存クッキー。栄養機能食品カルシウム(Ca)賞味期限製造から8年アレルギー卵・乳成分・小麦・大豆使用入数100袋内容量1箱(70g×100袋)
注意
※アレルギー特定原材料:卵・乳成分・小麦・大豆使用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
原材料
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7278496910200065プレーン味小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、ショートニング、卵、ドロマイト、加糖脱脂練乳、脱脂粉乳、食塩/加工デンプン、膨張剤、香料、乳化剤、酸化防止剤(V.E)エネルギー337kcal、たんぱく質5.8g、脂質14.5g、炭水化物46.5g(糖質45.2g、食物繊維1.3g)、食塩相当量0.21g、カルシウム340mg、マグネシウム181mg
36,000
35,980
38,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7278497810200066豆乳味小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、ショートニング、卵、調製豆乳粉末、ドロマイト、加糖脱脂練乳、脱脂粉乳、食塩/加工デンプン、膨張剤、香料、乳化剤、酸化防止剤(V.E)エネルギー333kcal、たんぱく質7.1g、脂質14.1g、炭水化物45.1g(糖質43.8g、食物繊維1.3g)、食塩相当量0.24g、カルシウム330mg、マグネシウム183mg
36,000
35,980
38,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7278498710200064チョコ味小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、ショートニング、卵、ココアパウダー、ドロマイト、加糖脱脂練乳、チョコレート、脱脂粉乳、食塩/加工デンプン、膨張剤、香料、乳化剤、酸化防止剤(V.E)エネルギー336kcal、たんぱく質6.3g、脂質14.7g、炭水化物45.6g(糖質43.7g、食物繊維1.9g)、食塩相当量0.21g、カルシウム336mg、マグネシウム192mg
36,000
35,980
38,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする