1.8 m の Type-C USB ケーブルが付属
中規模会議室向けの 180° フルビュー、小規模グループ向けの 120°
AI オートフレーミング
ノイズリダクションマイク
機能【組み込み機能】マイクロフォン:ノイズリダクション付きの2つの全指向性マイクロフォン 16フィートの範囲、感度:-21dB FS、SNR:50 dB
カメラのボタン:カメラモードボタン(180°と120°の視野角を切り替え、AIステージをオン/オフにします) 視野角スライダー マイクミュート/ミュート解除
仕様互換性と出力接続性:Mac、Windows PC、またはUSB 3.0ポート(USB-CまたはUSB-A 3.0)を搭載したChromebookと互換性があります。 USBコンバーターは標準パッケージに含まれていません。セット内容IPEVO TOTEM 180 、Type-C USBケーブル (5.9 ft)、説明書色黒質量(g)363寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65.7×71×264保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様解像度@フレームレート:パノラマ4.6K:4640 x 1456 @30fps、パノラマ3.5K:3520 x 1104 @30fps、フルHD:1920 x 1080 @30fps、フォーカス:固定フォーカス、フォーカス範囲:23.6インチ~∞モデルCDCU-02IP内容量1台