曜日別特売

IPEVO TOTEM 120 マルチモーダルコラボレーションカメラ 5-904-B-08-00

IPEVO TOTEM 120 マルチモーダルコラボレーションカメラ 5-904-B-08-00 - IPEVOIPEVO TOTEM 120 マルチモーダルコラボレーションカメラ 5-904-B-08-00 - IPEVOIPEVO TOTEM 120 マルチモーダルコラボレーションカメラ 5-904-B-08-00 - IPEVOIPEVO TOTEM 120 マルチモーダルコラボレーションカメラ 5-904-B-08-00 - IPEVOIPEVO TOTEM 120 マルチモーダルコラボレーションカメラ 5-904-B-08-00 - IPEVOIPEVO TOTEM 120 マルチモーダルコラボレーションカメラ 5-904-B-08-00 - IPEVO

カメラを目線の高さにすることで直接顔を合わせているような感覚で会話ができ、視界の邪魔にならない超細型の会議用カメラです。机の上にある紙の共有に便利なドキュメントモードや、製品のデモやチュートリアルなど必要なものを表示することに便利なシェアリングモードなどもあります。AIによるフレーミングやノイズキャンセリングなども搭載しています。

仕様互換性と出力接続性:互換性(プラグアンドプレイ):Mac、Windows PC、またはUSB Type-Cポートを搭載したChromebook●最大キャプチャエリア(下向きの場合):120° レンズ: タブロイド(11.0インチ x 17.0インチ)、80° レンズ: 米国レター(8.5インチ x 11.0インチ)、テキスト文書を表示する際には、オートフォーカスが装備された80°レンズの使用をお勧めします。セット内容IPEVO TOTEM 120、USBケーブル(3.94フィート / 120センチメートル)、説明書ネイビーブルー質量(g)450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)基本寸法:60×54×335完全に伸ばした状態の長さ:515機能【組み込み機能】カメラのボタン:カメラ切り替え、 画像回転、 AIステージ、 AI音声、マイクロフォン:全方向性、16フィートの範囲、EMIフィルター、感度: -26dB FS、SNR: 64adB(A)保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:120° レンズ: 8 MP 80° レンズ: 8 MP、解像度:3840 x 2160 (16:9) 3264 x 2448 (4:3)、フレームレート:3840 x 2160 @ 30fps 3264 x 2448 @ 15fps、焦点:120° レンズ: 固定焦点 80° レンズ: オートフォーカス、焦点範囲:120° レンズ: 19.7″ ~ 297.2″ 80° レンズ: 3.93″ ~ ∞モデルCDVU-11IP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727841475-904-B-08-00
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする