広田産業
育苗箱 蔬菜用
ペーパーポット育苗をはじめ、野菜の育苗に広くご利用いただけます。
材質
PP
色
グレー
穴径(Φmm)
3.54
外寸(mm)
603×310×57
内寸(mm)
585×292×50
穴数
1596個
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72785258
T-1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません