曜日別特売

エンジン刈払機

エンジン刈払機 - 新ダイワエンジン刈払機 - 新ダイワ

新機構AVSで防振機能・再加速性UPしたミドルウエイトモデル

付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンドレバー形式スロットルレバー:ツインスロットル使用燃料混合燃料燃料タンク容量(L)0.58スパークプラグBPMR8Y始動方式コイルダンパー式(ソフトスタート)排気量(cm3)22.8内容量1台
注意
※混合燃料は無鉛ガソリン:ヤマビコ純正オイル=50:1をお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
乾燥質量(kg)
ハンドル形状
振動3軸合成値(m/s2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72785450RA3123-PT1760×250×250(本体)4.1ループハンドル4.2
67,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72785459RA3123-UT1760×550×420(本体)4.3ユニバーサルハンドル3.4
67,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72785434RA3123-GT1760×240×250(本体)3.9ツーグリップハンドル4.2
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72785434RA3123-GT66403481RA3223-GTRA3123-GT エンジン刈払機 新ダイワ 66403481エンジン刈払機新ダイワ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする