(1次元) CCDスキャナ(25台~ロット販売・茶箱入)
仕様●読取画素数:1500ピクセル●読取コード:1次元EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡを含む)/Code 128/GS1-128(EAN-128)/ITF(Interleaved 2 of 5)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Coda Bar(NW-7)/Code 93/Code11/MSI/Plessey/GS1-DataBar(RSS-14)●PCS値:0.45以上●読取確認:ステータスLED(上部 青色)/ブザー
質量(g)約97(ケーブル除く)
ケーブル長(m)約1.7(ストレート)
対応OSWindows 8/8.1/10/11
保存温度(℃)-26~60
光源読取光源:赤色LED×2個
消費電流(mA)待機時/動作時:60/125
インターフェース有線:USB接続
同梱部品ご利用の手引き/保証書
有効読取幅(mm)接触時:60/最大:80
動作温度(℃)0~50
保存湿度(%)10~90(非結露)
色(本体)白
読み取り速度200スキャン/秒
耐久性耐落下強度:1.5mから床面に自然落下、読取可能なこと
キー1キー(トリガーキー)
感知距離(mm)0~80
外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)78×165×50
読取方式CCDイメージセンサ
最小分解能0.1mm(PCS:0.9)
動作電圧(V)DC5±0.25
内容量1台
タブレット収納庫 の新着商品





