Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch

Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

法人向け非管理型L2スイッチ
エントリーモデル
10/100/1000BASE-T:16ポート(PoE+)
PoE+最大給電能力 筐体あたり:124W ポートあたり:30W
ファンレス

質量(kg)2.09 容量スイッチング容量:32Gbps ポート数RJ-45 10/100/1000 Class 4 PoEポート×16 消費電力(W)最大:147、アイドル時:5 電源外部電源アダプター 外形寸法(cm)26.0×27.5×4.4 機能管理機能:非管理型 メモリー128Kb EEPROM、パケットバッファーサイズ:2.0MB 動作温度(℃)0~40(32~104°F) 処理量23.80Mpps 入力電圧100~127VAC/200~240VAC(モデルにより異なる) PoE対応124W Class 4 PoE 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72798235 R8R48A#ACF
オープン
43,980
48,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする