INAX(LIXIL)
エコカラットプラス ペトラスクエア
ナチュラルな石面凹凸デザイン。 ライティングによる陰影が美しい壁面を演出します。
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792949
ECP-60N/90-14/PTS1N
1ケース(11シート)
90度曲ネット張り
5.5
(60.6+60.6)×60.6
4.5
ライトグレー
¥
30,740
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792958
ECP-60N/90-14/PTS2N
1ケース(11シート)
90度曲ネット張り
5.5
(60.6+60.6)×60.6
4.5
ライトベージュ
¥
30,740
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793177
ECP-60N1/PTS1N
1ケース(4シート)
60角(納まり役物)ネット張り
5.5
60.6×60.6
0.7
ライトグレー
¥
11,180
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793186
ECP-60N1/PTS2N
1ケース(4シート)
60角(納まり役物)ネット張り
5.5
60.6×60.6
0.7
ライトベージュ
¥
11,180
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793990
ECP-60NET/PTS1N
1ケース(11シート)
60角ネット張り
5.5・8.5
60.6×60.6
11.5
ライトグレー
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793999
ECP-60NET/PTS2N
1ケース(11シート)
60角ネット張り
5.5・8.5
60.6×60.6
11.5
ライトベージュ
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください