AX3000 Insight アプリ&クラウド ワイヤレスアクセスポイント Insightサブスクリプション+オンコールサービス4年付属
WiFi 6 (802.11ax) に対応したビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に2402 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX618同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます (各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX618を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V25/PAV12V35) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。4年間のInsightサブスクリプションとオンコールサポートサービスが付属しています。
仕様●最大送信電力:5GHz L:29.35dBm、2.4GHz:20.03dBm●最大接続数:256●推奨接続数:60●理想的な使用環境:中小規模企業●PoE:IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応 ●PoE消費電力:21.2W●サードパーティサポート:Domotz
質量(kg)0.819
ポート数1G/2.5G LAN×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.15×239.6×51.38
周波数5GHz:2×2 20/40/80/160MHz、2.4GHz:2×2 20/40MHz
速度AX3000(2402+574Mbps)
セキュリティ8つのSSID、Client isolation
アンテナ利得(dBi)5GHz:2.84、2.4GHz:2.94
内容量1台
アクセスポイント の新着商品


