HP LaserJet Enterprise M611dn
用紙サイズ
トレイ1(多目的トレイ):A4、A5、A6、RA4、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき(JIS)、往復はがき(JIS)、封筒(#9、#10、モナーク、DL、C5、C6、B5)、16K、カスタムサイズ(77×127mm~215×355mm)
トレイ2:A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、レター、リーガル、エグゼクティブ、16K、カスタムサイズ(99× 148~215×355mm)
トレイ3(オプション):(トレイ2と同じ)
大容量給紙トレイ(オプション):A4、レター、リーガル
付属品本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、トナーカートリッジ、セットアップガイド、規制に関するフラ イヤー、電源コード(約1.9m、三極)、保証書 ※USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。
質量(kg)約21.6(梱包質量約27.3)
電源入力電圧:100~127VAC(±10%)、50/60Hz(±3Hz)
適合規格国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入、RoHS指令
対応OSMicrosoft(R)Windows(R)11、Windows(R)10(32bit/64bit)、Windows(R)8/8.1(32bit/64bit)、Windows(R)7(32bit/64bit)、Windows(R)Server2016、Windows(R)Server 2012 R2、Windows(R)Server 2012、Windows(R)Server 2008 R2、Windows(R)Server 2008(32bit/64bit)、HP Universal Printer Driverでのみ対応:Windows(R)Server 2019、macOS 13、12、11、10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS×10.11、10.10、10.9
消費電力印刷時平均:780W、レディ時:15.3W、スリープモード時:3.1W、電源オフ時:0.1W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×466×380(梱包寸法:597×497×539)
紙厚(g/m2)<印刷可能な用紙厚さ>トレイ1(多目的トレイ):60~200、トレイ2:60~120、オプション:500枚給紙トレイ:60~120
用紙用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ボンド紙、再生紙、カラー紙、ラフ紙)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック
メモリー512MB(最大1.5GBまで拡張可能)
HDD500GB 暗号化機能付ハードディスク(オプション)
解像度FastRes1200、1200×1200dpi
使用環境使用時/温度:15~27℃(推奨)、湿度:30~70%(推奨、結露のないこと)
印刷速度約61ページ/分(A4タテ)
使用CPU1.2 GHz
フォント欧文True Typeフォント 102書体 HP PostScriptエミュレーション対応欧文フォント 101書体、Unicodeフォント 1 書体(Andale Mono WorldType)、日本語他オプションフォント:日本語フォント(PCL)、バーコードフォント
ファーストプリント時間(秒)最速約5.1以内
排紙方法フェイスダウン排紙トレイ:最大500枚、オプション:ステイプルスタッカー付メールボックス
稼動音(dB(A))印刷時:55
コマンドPCL 6、PCL 5、HP Postscript Level 3エミュレーション、ダイレクトPDFプリント v1.7、Apple AirPrint、Google Cloud Print
印刷方式乾式電子写真方式(レーザービーム)、両面印刷標準装備
必要マージン上下左右 約4.3mm
印刷コストモノクロ 約2.0円/枚(A4・税込)
耐久性5年または150万枚
給紙方式トレイ1(多目的トレイ):最大100枚、トレイ2:最大550枚、オプション:550枚給紙トレイ(最大追加4段)、2100枚大容量給紙フィーダー、封筒フィーダー(最大2段)、最大給紙容量:4400枚(550枚給紙トレイ追加3段+ 2100枚大容量給紙フィーダー)
インターフェイスGigabit Ethernet×1、Hi-Speed USB2.0 デバイスポート×1、Hi-Speed USB2.0 ホスト ポート×2、ハードウェアインテグレーションポ ケット×1、Hi-speed USB2.0 ホストポート×2(内部、オプション)
エネルギー消費効率(kWh/年)145.6(製品カテゴリ:D)
TEC値0.959kWh
内容量1台
トレイ2:A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、レター、リーガル、エグゼクティブ、16K、カスタムサイズ(99× 148~215×355mm)
トレイ3(オプション):(トレイ2と同じ)
大容量給紙トレイ(オプション):A4、レター、リーガル