15.6型ワイド投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ブラック

15.6型ワイド投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ブラック タッチパネルシステムズ

タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
モニターは15.6型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。
VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。
UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。
環境省が定めるグリーン購入法に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

仕様●アスベクト比:16:9●タッチ点数:10点●タッチパネル通信:USB 幅(mm)387(スタンド付) 質量(kg)約3.1(スタンド付) ブラック 高さ(mm)285(スタンド付) タイプ広視野角、静電容量、ベゼルなし 種類15.6型ワイド 奥行(mm)199(スタンド付) 規格・VCCIクラスB・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・RCM・UL・FCCクラスB・c-UL・IC・CE・RoHS・WEEE・UKCA・IEC62368-1 表面処理アンチグレア 最大消費電力(W)36 コントラスト比700:1(標準値) 最大解像度1920×1080 表示色1677万色 視野角上下160°、左右170° スピーカー2W×2(ステレオ) 信号入力映像:VGA(アナログ)[※オブションケーブルが必要]・HDMI(デジタル) 輝度(cd/m2)225 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72794857 ET1502L-2UWC-1-G
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72794857 ET1502L-2UWC-1-G 62477556 ET1502L-2UWC-1-G ET1502L-2UWC-1-G 15.6インチ ワイド タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/Micro-HDMI/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ブラック) タッチパネルシステムズ 62477556 15.6インチ ワイド タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/Micro-HDMI/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ブラック) タッチパネルシステムズ 1個 85,980 税込94,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする