16GB DDR5 (1x16GB) 5600 DIMM ECC REG メモリ

16GB DDR5 (1x16GB) 5600 DIMM ECC REG メモリ HP(日本ヒューレット・パッカード)

質量(g)17 メモリーDDR 5ECC ピン数(ピン)288 周波数(MHz)5600MHz 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)133.35×31.25×1.27 メモリ規格1×16 GB モジュールタイプDIMM 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72797544 760N2AA
オープン
69,980
76,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする