HP 920XL インクカートリッジ 黒(増量)
カラー 黒
印刷可能枚数 約1200枚 (A4判)
対応機種 Officejet・7500A・6500A Plus・6500A・6500 Wireless・6500・6000・7000
色黒
容量(mL)49
保存温度範囲(℃)-40~70
互換性HP Officejet 6000プリンター、HP Officejet 6500オールインワンプリンター、HP Officejet 6500ワイヤレスオールインワンプリンター、HP Officejet 6500A eオールインワンプリンターE710a、HP Officejet 6500A Plus eオールインワンプリンターE710n、HP Officejet 7000ワイドフォーマットプリンター、HP Officejet 7500A WFオールインワンプリンターE910A
動作湿度(%)5~80
動作温度範囲(℃)5~40
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |