(正式型番:GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC) GeForce RTX 4070 SUPER搭載グラフィックカード/2連ファン仕様

(正式型番:GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC) GeForce RTX 4070 SUPER搭載グラフィックカード/2連ファン仕様 MSI(エムエスアイ)

質量(g)680/998 消費電力(W)220 対応DirectX対応バージョン:12 Ultimate、OpenGL対応バージョン:4.6 機能HDCPサポート:Y、G-SYNCTM technology:Y メモリー12GB GDDR6X 最大解像度7680×4320(デジタル) 電源容量(W)650 周波数(MHz)<コアクロック>Extreme Performance: 2520 (MSI Center)、Boost: 2505 グラフィックアクセラレーターNVIDIA(R) GeForce RTXTM 4070 SUPER サイズ(mm)242×125×43 補助電源コネクタ:16-pin×1 画面仕様4(最大同時出力画面数) 伝送速度(Gbps)メモリスピード:21 映像出力端子DisplayPort×3 (v1.4a)HDMITM×1 (Supports 4K@120Hz HDR、8K@60Hz HDR、 and Variable Refresh Rate as specified in HDMITM 2.1a) コア数7168 Units データバス幅192bit 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72796354 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする