(正式型番:GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM) GeForce RTX 4080 SUPER搭載グラフィックカード/16GB GDDR6X/スリム設計のTRI FROZR3冷却クーラー搭載

(正式型番:GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM) GeForce RTX 4080 SUPER搭載グラフィックカード/16GB GDDR6X/スリム設計のTRI FROZR3冷却クーラー搭載 MSI(エムエスアイ)

質量(g)1628/2327 消費電力(W)320 対応DirectX対応バージョン:12 Ultimate、OpenGL対応バージョン:4.6 機能HDCPサポート:Y、G-SYNCTM technology:Y メモリー16GB GDDR6X 最大解像度7680×4320 電源容量(W)850(Min.750) 周波数(MHz)<コアクロック>Extreme Performance: 2625 (MSI Center) Boost: 2610 (GAMING & SILENT Mode) グラフィックアクセラレーターNVIDIA(R) GeForce RTXTM 4080 SUPER サイズ(mm)322×136×62 補助電源16-pin×1 画面仕様4(最大同時出力画面数) 伝送速度(Gbps)23 映像出力DisplayPort×2 (v1.4a)HDMITM×2 (Supports 4K@120Hz HDR、8K@60Hz HDR、 and Variable Refresh Rate as specified in HDMI 2.1a) コア数10240 Units データバス幅256bit 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72796406 RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする