(正式型番:GeForce RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC) GeForce RTX 4080 SUPER搭載グラフィックカード/16GB GDDR6X/TORX FAN4.0を3基搭載/LED非搭載モデル

(正式型番:GeForce RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC) GeForce RTX 4080 SUPER搭載グラフィックカード/16GB GDDR6X/TORX FAN4.0を3基搭載/LED非搭載モデル MSI(エムエスアイ)

機能G-SYNCTM technology:Y メモリー16GB GDDR6X 最大解像度7680×4320 電源容量(W)750 サイズ(mm)322×136×62 補助電源16-pin x1 画面仕様4(最大同時出力画面数) 映像出力DisplayPort×2 (v1.4a)HDMITM×2 (Supports 4K@120Hz HDR、 8K@60Hz HDR、 and Variable RefreshRate as specified in HDMITM 2.1a) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72796415 RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC
オープン
199,800
219,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする