All-in-1 Multi Memory Card Reader USB 3.0/3.1 Gen 1 Black
仕様●カードリーダースロット:SD /microSD/コンパクトフラッシュ●オペレーティング・システム(OS): Microsoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降色ブラック質量(g)32(1.13 oz)温度(℃)動作環境:0(32°F)~70(158°F)インターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)、USB種類:マイクロUSB-USB Type Aサイズ(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.6")対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(Type I)動作電圧(V)5内容量1台