GRAVITY CS10 MagSafe対応ワイヤレス充電 10000mAh スタンド機能付 モバイルバッテリー ブラック

GRAVITY CS10 MagSafe対応ワイヤレス充電 10000mAh スタンド機能付 モバイルバッテリー ブラック ADAM elements

・折りたたみスタンド付き 10000mAhマグネットモバイルバッテリーです。・iPhoneの背面レンズに干渉しないコンパクトなデザインに折りたたみ式スタンドを装備し、充電しながら動画視聴する際に便利です。

仕様●USB-C充電(出力電力): 5V/3A、9V/1.2A、12V/1.2A●MagSafe充電(出力電力): 5W、7.5W、10W、15W●USB-C充電+MagSafe充電(出力電力):最大15W 付属品USB-C 充電ケーブル 200mm ブラック 容量セル:10000mAh/3.85V/38.5Wh 定格容量5V/6500mA、9V/3100mA、12V/2300mA 製品質量(g)223 生産国中国 内蔵保護装置過電流保護、加熱保護、過充電保護、過放電保護 製品サイズ(mm)67.2×22×105 入力電圧USB-C:5V/3A、9V/2A 入力ポートUSB-C 出力ポートUSB-C MagSafeワイヤレス 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72796686 APBADGVCS10BK
オープン
6,998
7,698 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする