GRAVITY CS10 MagSafe対応ワイヤレス充電 10000mAh スタンド機能付 モバイルバッテリー ピンク
・折りたたみスタンド付き 10000mAhマグネットモバイルバッテリーです。・iPhoneの背面レンズに干渉しないコンパクトなデザインに折りたたみ式スタンドを装備し、充電しながら動画視聴する際に便利です。
仕様●USB-C充電(出力電力): 5V/3A、9V/1.2A、12V/1.2A●MagSafe充電(出力電力): 5W、7.5W、10W、15W●USB-C充電+MagSafe充電(出力電力):最大15W
付属品USB-C 充電ケーブル 200mm
色ピンク
容量セル:10000mAh/3.85V/38.5Wh
定格容量5V/6500mA、9V/3100mA、12V/2300mA
製品質量(g)223
生産国中国
内蔵保護装置過電流保護、加熱保護、過充電保護、過放電保護
製品サイズ(mm)67.2×22×105
入力電圧USB-C:5V/3A、9V/2A
入力ポートUSB-C
出力ポートUSB-C MagSafeワイヤレス
内容量1台