Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1 Intel(インテル)

コントローラー:Intel I210 ポート数:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 接続:PCI-Express 2.1×1 同梱品:ロープロファイルブラケット サイズ:幅/6.7cm

仕様●TDP:1W●ポート構成:Single●データ速度:10/100/1000 Mbps●速度およびスロット幅:2.5 GT/s、x1 Lane ケーブルRJ45 Category 5、up to 100 m コントローラIntel I210 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72799005 I210T1
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする