Intel Ethernet Server Adapter I350-T4V2
コントローラー:Intel I350 ポート数:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×4 接続:PCI-Express 2.1×4 同梱品:ロープロファイルブラケット サイズ:幅/13.5cm×高さ/6.9cm
仕様●TDP:5W●ポート構成:Quad●速度およびスロット幅:5 GT/s、x4 Lane
ケーブルCat 5 up to 100m
コントローラIntel Ethernet Controller I350
内容量1台