IH炊飯ジャー 極め炊き 1升 ブラック

IH炊飯ジャー 極め炊き 1升 ブラック 象印マホービン

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」
炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。ご家庭のお好みにあわせ、ふつう・やわらかめ・かためと炊き方が選べます。
選べる保温選択。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」
おいしく炊ける「無洗米」メニュー
米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」
釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。まる底なのでお米が対流しやすくなっています。
サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内(センサー部は除く)」
「Ag+抗菌加工立つしゃもじ&プッシュボタン」

仕様●炊飯方式:IH方式●区分名:D●蒸発水量(g):42.7 質量(kg)約5 ブラック 消費電力(W)1295 電源交流100V 50/60Hz コード長さ(m)1.0(コードリールつき) 外形寸法(cm)幅28×奥行40.5×高さ24.5(47外ぶたを開けた時) 消費電力量(Wh)215(1回当たりの炊飯時)、20.1(1時間当たりの保温時)、1.1(1時間当たりのタイマー予約時)、0.96(1時間当たりの待機時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×40.5×24.5(47外ぶたを開けた時) 年間消費電力量(kWh/年)127.1 最大炊飯量1.8L 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72799714 NW-VD18-BA
オープン
24,980
27,478 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする