LAVIE N16 N1670/HAE オリーブグリーン/Core i7 1225U/16GB/SSD256GB/DVDスーパーマルチドライブ/Win11Home/Office H&B 2021/16型/IPS/WUXGA

LAVIE N16 N1670/HAE オリーブグリーン/Core i7 1225U/16GB/SSD256GB/DVDスーパーマルチドライブ/Win11Home/Office H&B 2021/16型/IPS/WUXGA NEC

1920×1200ドット/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/有線LAN:10000BASE/本体重量:約2200g/Simスロット:無

仕様●グラフィックスプロセッサ:インテル(R) Iris(R)Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●オフィスアプリ:Microsoft 365 Basic + Microsoft Office Home & Business 2021 エコマーク認定認定 対応OSWindows 11 Home 通信方式Wi-Fi 6E対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth(R)無線 メモリーDDR4 16GB ディスプレイ16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(WUXGA) 使用CPUCore i7 プロセッサーインテル(R)CoreTM i7-1255U プロセッサー(最大4.70GHz) ストレージSSD(PCIe) 約256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ エコマーク認定番号19 119 002 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72799784 PC-N1670HAE
オープン
219,800
241,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする