LAVIE N16 N1635/HAW パールホワイト/Core i3 1215U/8GB/SSD256GB/DVDスーパーマルチドライブ/Win11Home/Office H&B 2021/16型/IPS/WUXGA
1920×1200ドット/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/有線LAN:10000BASE/本体重量:約2200g/Simスロット:無
仕様●グラフィックスプロセッサ:インテル(R) UHD グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●オフィスアプリ:Microsoft 365 Basic + Microsoft Office Home & Business 2021
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11 Home
通信方式Wi-Fi 6E対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth(R)無線
メモリーDDR4 8GB
ディスプレイ16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(WUXGA)
使用CPUCore i3
プロセッサーインテル(R)CoreTM i3-1215U プロセッサー(最大4.40GHz)
ストレージSSD(PCIe) 約256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
エコマーク認定番号19 119 002
内容量1台
ノートPC の新着商品
