HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD

HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)

仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use 質量(kg)0.5(1.1 lb) 高さ(mm)7 種類HPE 1.92 TB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty 消費電力(W)4.1 外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in) インターフェースSATA 寿命書き込み数:10000 耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3.05 プラグタイプホットプラグ対応 容量(TB)1.92 キャリアBasic Carrier 書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=31000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=31000@Q4 読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=59000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=71000@Q32 搭載ドライブSFF 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72800089 P40504-K21
オープン
339,800
373,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする