HP761 インクカートリッジ グレー

HP761 インクカートリッジ グレー HP(日本ヒューレット・パッカード)

質量(kg)0.57 グレー 容量(mL)400 互換性HP Designjet T7100、プリンター HP Designjet T7200プロダクションプリンター 動作湿度(%)40~55 動作温度範囲(℃)20~25 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72799897 CM995A
オープン
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする