PC対応 USB3.2(Gen2) TV録画 スティック型SSD 2TB ホワイト Type-C付属

PC対応 USB3.2(Gen2) TV録画 スティック型SSD 2TB ホワイト Type-C付属 BUFFALO(バッファロー)

(1) コネクタ付属でType-Cに対応!!USB3.2(Gen2)対応でリード速度600MB/s、ライト速度500MB/s(2) 持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式!!(3) 持運びに便利なストラップホール付き!(4) PS4/PS5に直挿しでき、簡単高速化!(5) TVに直挿しで簡単に録画が可能!

付属品USB TypeA-C変換アダプター、取扱説明書(保証書) ホワイト 質量(g)約17(本体) 電源USBバスパワー 端子形状Type-A(USB部) 本体寸法(mm)23×11×68.2(幅×高さ×奥行)※突起物含まず インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境保証:温度5~35℃、湿度10~85% セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1(USB部) 搭載ドライブ2TB 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72802399 SSD-SCT2.0U3-WA
オープン
30,880
33,968 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする