ThinkPad Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ 3

ThinkPad Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ 3 レノボ・ジャパン(Lenovo) ThinkPad Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ 3 レノボ・ジャパン(Lenovo)

長さ(mm)80 寸法(mm)梱包時:177×144×53(長さ×奥行×高さ) ブラック 高さ(mm)2.38 質量(g)9 奥行(mm)22 接続M.2 PCIe Gen4 包装形態カートン箱 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 梱包質量(g)120 OSWindows 11(前提) 各種認証CE、UKCA、FCC、IC、RCM、Morocco、KC、VCCI、BSMI、c-UL-us、CE、UKCA、TUV-GS、CB 最大動作温度(℃)0 最小動作温度(℃)70 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(TB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72803275 4XB1N36075 1
オープン
39,980
43,978 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
72803300 4XB1N36076 2
オープン
79,980
87,978 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする