UHS-I対応 Class10 SDXCメモリカード 64GB

UHS-I対応 Class10 SDXCメモリカード 64GB キオクシア(KIOXIA)

UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大速度読出100MB/s 大速度書込50MB/s

容量64GB 質量(g)約2 外形寸法(mm)32.0×24.0×2.1 インターフェースUHS-I ヒューズ過熱/発火防止ヒューズ搭載 互換性おすすめ:写真家や映像クリエイター向け/ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器 動作温度(℃)-25~85(結露しないこと) ISO規格耐X線ISO7816-1準拠 耐静電気放電静電気に対する耐性 読取速度(MB/s)100 書込速度(MB/s)50 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 実効容量57.6GB 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72803424 KSDU-B064G
オープン
3,098
3,408 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする