UHS-I対応 Class10 SDXCメモリカード 512GB
UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大速度読出100MB/s 大速度書込50MB/s
容量512GB
質量(g)約2
外形寸法(mm)32.0×24.0×2.1
インターフェースUHS-I
ヒューズ過熱/発火防止ヒューズ搭載
互換性おすすめ:写真家や映像クリエイター向け/ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器
動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)
ISO規格耐X線ISO7816-1準拠
耐静電気放電静電気に対する耐性
読取速度(MB/s)100
書込速度(MB/s)50
SDスピードクラスC10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
実効容量460.8GB
内容量1台