ThinkCentre neo 50s Small Gen 4 (Core i5-12400/16GB/SSD・256GB/Ultra Slim DVDスーパーマルチ ドライブ (固定式)/Win11Pro/Officeなし)

ThinkCentre neo 50s Small Gen 4 (Core i5-12400/16GB/SSD・256GB/Ultra Slim DVDスーパーマルチ ドライブ (固定式)/Win11Pro/Officeなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)

仕様●Microsoft Office:Microsoft 365 1か月無料試用版●ビデオ・チップ:CPU 内蔵(インテル(R) UHD グラフィックス 730)●ビデオ RAM 容量:最大約 8GB(メインメモリと共有)●RAID構成 :なし●メモリスロット数 :2(空1)●セキュリティ・チップ(TPM):あり(TCG V2.0 準拠)●統合メモリコントローラー :3200MHz 付属品キーボード:フルサイズ キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)・マウス:光学ホイール マウス(USB)・スタンド関係:フロア スタンド・電源関係:13 電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ・リカバリメディア:なし・Office 類:なし・マニュアル保証書関係:マニュアル類、購入証明書・その他:エア ディフレクター 寸法(mm)本体:約100×308×274.8(幅×奥行×高さ) 質量(kg)本体:約4.5(最大構成時)、梱包箱重量:約6.35 電源(V)内蔵電源ユニットAC100-240(50/60Hz)(260W/80PLUS、効率 90%) 寸法(cm)梱包箱:約19.5×39×50(幅×奥行×高さ) 保存温度(℃)-40~60 最大消費電力(W)260 メモリーPC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM(メイン) メモリー容量メインメモリ容量(最大) :64GB、メインメモリ容量(搭載) :16GB(16GB×1) HDDなし 使用環境温度(℃)0~35 保存湿度(%)10~90(但し結露無き事) OS初期導入済:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)・稼働確認:Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro(64bit)、Windows 10 Pro (64bit) プロセッサー名称:インテル(R)CoreTMi5-12400 プロセッサー、動作周波数:2.5GHz、コア数:6、キャッシュ:18MB チップセットインテル(R)B660 チップセット 使用環境湿度(%)10~90(但し結露無き事) SSD256GB (PCIe NVMe/M.2)(OPAL2.0 対応) キーボード/マウスフルサイズ キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)/光学ホイール マウス (USB) セキュリティ機能パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、ケーブルロックスロット(3×7mm) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72803135 12JES0J900
オープン
189,800
208,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする