VAIO Pro BK (Core i5-1334U/8GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Office H&B/14.0型FHD/顔認証/ダークメタルグレー)

VAIO Pro BK (Core i5-1334U/8GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Office H&B/14.0型FHD/顔認証/ダークメタルグレー) VAIO

質量(kg)約1.34 ダークメタルグレー ストローク約1.5mm ピッチ約19mm 規格IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 消費電力(W)動作時約5W・スリープ時約0.5W・最大時約65W 出力HDMI出力×1、ヘッドホン出力:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz) 電力(W)TDP15 外形寸法約幅322.9mm×高さ19.5~19.7mm×奥行221.5mm(突起部含まず) 表面処理アンチグレア 有効画素数92万画素 マイクロホン内蔵ステレオマイク 機能仮想化支援機能対応、AIノイズキャンセリング機能搭載(以下の内蔵オーディオ機器および音声入出力でサポート:内蔵ステレオマイク、内蔵ステレオスピーカー、ステレオミニ端子) 構成スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1 バッテリー駆動時間(JEITA3.0)(標準バッテリー):動画再生時約8.0時間、アイドル時約12.5時間、駆動時間(JEITA2.0)(標準バッテリー):約16.0時間、充電時間(標準バッテリー):約3時間 メモリー出荷時/最大:8GB (On Board) / 8GB(増設不可)、デュアルチャンネル転送対応、microSDメモリーカード スロット×1、対応SDメモリーカード:SDHC、SDXC対応、UHS-Ⅰ対応 AC電源アダプタ(V)付属(VJ8AC19V82) 最大解像度USB Type-C(R)(DisplayPortTM ):5120×2880/60Hz、HDMI:4096×2160/24Hzまたは3840×2160/30Hz 表示色1677万色 解像度Full HD 1920×1080 動作環境動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー 画面サイズ14.0型ワイド(16:9) OSWindows 11 Pro 64ビット プロセッサーインテル(R) CoreTM i5-1334U プロセッサー 動作周波数(GHz)Performance-core:1.30GHz(最大4.60GHz)・Efficient-core:0.90GHz(最大3.40GHz) キャッシュメモリー(3次)12MB グラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(統合型) ポインティングデバイス高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き) 言語表示日本語配列(かな文字あり) 適応VAIO TruePerformance(R)非適用 インターフェイスPCI Express×4(32Gb/s)(ストレージSSD) 、インテル(R) High Definition Audio準拠(オーディオ機能) ネットワークタイプ1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1(LAN) 各種認証Wi-Fi 6適合、顔認証:搭載 Windows Hello対応 開閉角度(°)約180(ディスプレイ) BluetoothBluetooth(R) 5.1準拠 カメラ仕様<フロント>CMOS センサー搭載HDカメラ Windows Hello 顔認証対応、フェイスアンロック:搭載 メモリーモジュール規格LPDDR4X コア数10 Cores(2 P-cores & 8 E-cores)/12 光学ドライブなし 無線LAN暗号方式:WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応 オーディオ音響効果:Dolby Atmos(R) セキュリティ機能セキュリティーチップ(TPM):搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット:搭載、カメラプライバシーシャッター:搭載、Absolute Persistence(R) technology:対応 USB搭載×1(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 10Gbps(USB 3.1)、DisplayPortTM1.4)、USB 5Gbps(USB 3.0) ×3 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72802225 VJBK114000009
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする