SDHCカード Class10 UHS-I U1 MLC搭載 8GB
ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
仕様●スピードクラス:UHS-I U1 、Class 10●シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark):最大95/20MB/s●挿抜サイクル:10000
容量8GB
質量(g)2(0.07 oz)
種類MLC NANDフラッシュ
温度(℃)動作環境:-25(-13°F)~85(185°F)
サイズ(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
動作電圧(V)2.7~3.6
内容量1台
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72802855 | TS8GSDC500S | 21133168 | TS8GSDC500S |
|
SDHCカード UHS-I U1 (MLC) | トランセンド | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | 注文コードが変更になりました |