USBメモリー USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 スライド式 32GB ブラック
容量の一部はシステムファイルやストレージのメンテナンスに使用されるため、実際の容量は製品に表示されている容量と異なる場合があります。
仕様オペレーティング・システム(OS):Microsoft Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Android
色ブラック
容量32GB
質量(g)9(0.32 oz)
インターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)、USB種類:USB Type-A
サイズ(mm)63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41")
内容量1台
USBメモリ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72802977 | TS32GJF790K | 21133615 | TS32GJF790K |
|
USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 | トランセンド | 1個 | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更になりました |