Luna 5umCN 100A 150×30.0mm

Luna 5umCN 100A 150×30.0mm Phenomenex

長さ(mm)150 種類LCカラム アズワン品番67-7335-51 内径(mm)30 粒子径(μm)5 固定相CN 内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72813705 00F-4255-U0-AX
1,391,000
1,298,000
1,427,800 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,500 / 税込 3,850
北海道地方 1 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 1 3,500 / 税込 3,850
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする