Luna 10umPREP C18 2 100A 150×50mm
長さ(mm)150
種類LCカラム
アズワン品番67-7335-81
内径(mm)50
粒子径(μm)10
固定相PREP C18(2)
内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
離島 | 1 | お送りできません |