Chirex(R) 3126 D -ペニシラミン、LCカラム 250×21.2mm
推奨用途:エナンチオマー
長さ(mm)250
フォーマット形式分取カラム
アズワン品番67-7339-41
内径(mm)21.2
細孔径110A
粒子径(μm)5
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相(D)-ペニシラミン ・ 3126(D)-ペニシラミン
分離モードキラル
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
離島 | 1 | お送りできません |