Gemini(R) 5μm C6-Phenyl 110A、AXIA Packed、LCカラム 250×50.0mm

Gemini(R) 5μm C6-Phenyl 110A、AXIA Packed、LCカラム 250×50.0mm Phenomenex

推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離

長さ(mm)250 フォーマット形式軸方向圧縮 アズワン品番67-7342-32 内径(mm)50 細孔径110A USPコードL11 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質有機シリカ 固定相TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル 分離モード逆相 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72814369 00G-4444-V0-AX
3,100,000
2,998,000
3,297,800 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,500 / 税込 3,850
北海道地方 1 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 1 3,500 / 税込 3,850
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする