Phenomenex Phenomenexの 科学研究・開発用品 Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過 Phenomenexの クロマトグラフィー製品 Jupiter C18 300A 250×50mm 00Gシリーズ Jupiter C18 300A 250×50mm 00Gシリーズ 注文コード 長さ(mm)250 種類LCカラム 内径(mm)50 固定相C18 内容量1箱 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 00G-4055-V0-AX 00G-4057-V0-AX アズワン品番 選択解除 67-7339-7267-7339-77 粒子径(μm) 選択解除 1015 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72839684 00G-4055-V0-AX 67-7339-72 10 ¥2,732,000 ¥2,698,000 ¥2,698,000 ¥2,967,800 (税込) 21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 72839700 00G-4057-V0-AX 67-7339-77 15 ¥1,469,000 ¥1,398,000 ¥1,398,000 ¥1,537,800 (税込) 21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 定量ろ紙(No.6) アドバンテック 税込¥1,538~ ¥1,398~ 吸着乾燥棚枠 矢沢科学 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ FILSTAR フィルスター(小型遠心分離装置) industria 税込¥219,780~ ¥199,800~ 定性ろ紙(No.2) アドバンテック 税込¥615~ ¥559~ Fine 真空トラップ TGK(東京硝子器械) 税込¥10,998~ ¥9,998~ スポットカバー 矢沢科学 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 定性ろ紙(No.101) アドバンテック 税込¥4,398~ ¥3,998~ 定量ろ紙(No.5A) アドバンテック 税込¥1,538~ ¥1,398~ 定量ろ紙(No.5C) アドバンテック 税込¥1,538~ ¥1,398~ 貯蔵箱 矢沢科学 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ シリンジフィルター アルウスキー 税込¥10,338~ ¥9,398~ スプレンダー 矢沢科学 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ マイレクス(HPLC前処理) Merck(メルクミリポア) 税込¥13,948~ ¥12,680~ 吸着剤塗布硝子板 矢沢科学 税込¥8,468~ ¥7,698~ シリンジフィルター アルウスキー 税込¥8,028~ ¥7,298~ シリンジフィルター アルウスキー 税込¥8,578~ ¥7,798~ デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP) Merck(メルクミリポア) 税込¥16,478~ ¥14,980~ ダイヤモンドナイフ(KATANA) エス・ティ・ジャパン 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 薄層クロマトグラフィーセット 矢沢科学 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ シリンジフィルター アルウスキー 税込¥6,818~ ¥6,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品分溜・分離・抽出・ろ過クロマトグラフィー製品カラム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります TLCプレート カラム クロマトグラフィー シェアする マイページ 最近見た商品