曜日別特売

Pilot Scale Columns 10 μm Analytical and Semi-Prep Columns (mm)

Pilot Scale Columns 10 μm Analytical and Semi-Prep Columns (mm) - Phenomenex
長さ(mm)250細孔径100A粒子径(μm)10固体サポート完全多孔質シリカ内容量1個
関連資料:(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
アズワン品番
13種類すべて表示中
注文コード
品番
フォーマット形式
アズワン品番
内径(mm)
USPコード
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283977000G-4091-E0Column67-7339-794.6L3非結合シリカ ・ シリカ(2)
144,000
143,999
158,399(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283977900G-4091-N0セミ分取カラム67-7339-8010L3非結合シリカ ・ シリカ(2)
375,000
374,999
412,499(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283978800G-4250-E0Column67-7340-384.6L7TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8(2)
144,000
143,999
158,399(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283979700G-4250-N0セミ分取カラム67-7340-3910L7TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8(2)
375,000
374,999
412,499(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283980600G-4253-E0Column67-7340-554.6L1TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18(2)
144,000
143,999
158,399(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283981500G-4253-N0セミ分取カラム67-7340-5610L1TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18(2)
375,000
374,999
412,499(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283982400G-4285-E0Column67-7340-914.6L11TMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
144,000
143,999
158,399(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283984000G-4285-N0セミ分取カラム67-7340-9210L11TMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
375,000
374,999
412,499(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283984900G-4379-E0Column67-7341-764.6L8アミノ、アミノプロピル ・ NH2
144,000
143,999
158,399(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283985800G-4379-N0セミ分取カラム67-7341-7710L8アミノ、アミノプロピル ・ NH2
375,000
374,999
412,499(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283986700G-4401-E0Column67-7341-924.6L9ベンゼンスルホン酸 ・ SCX
144,000
143,999
158,399(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283987600G-4401-N0セミ分取カラム67-7341-9310L9ベンゼンスルホン酸 ・ SCX
375,000
374,999
412,499(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283988500G-4300-E0Column67-7347-814.6L10CN
144,000
143,999
158,399(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする