WD Red 3D NANDシリーズ SSD 1TB SATA 6Gb/s 2.5インチ 7mm 高耐久モデル 国内正規代理店品 WDS100T1R0A

WD Red 3D NANDシリーズ SSD 1TB SATA 6Gb/s 2.5インチ 7mm 高耐久モデル 国内正規代理店品 WDS100T1R0A Western Digital

仕様●ランダム書き込み最大:85K IOPS 温度範囲(℃)-55~85(Non-Operating) インターフェースSATA 読取ランダム読み出し最大:95K IOPS 質量(g/m2)37.4 サイズ(mm)100.2×69.85×7(L×W×H) 耐久性600TBW 各種認証FCC、UL、TUV、KC、RCM、BSMI、VCCI、Morocco、CE、UKCA、CB-Scheme 容量(TB)1 動作温度範囲(℃)0~70 読取速度(MB/s)シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560 書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込みパフォーマンス:530 フォームファクタ2.5-Inch 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72806854 0718037-872384
オープン
27,980
30,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする