WD Red 3D NANDシリーズ SSD 2TB SATA 6Gb/s M.2 2280 高耐久モデル 国内正規代理店品 WDS200T1R0B
仕様●ランダム書き込み最大:85K IOPS
温度範囲(℃)-55~85(Non-Operating)
インターフェースSATA
読取ランダム読み出し最大:95K IOPS
質量(g/m2)7
サイズ(mm)80×22×2.38(L×W×H)
耐久性1300TBW
各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
容量(TB)2
動作温度範囲(℃)0~70
読取速度(MB/s)シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560
書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込みパフォーマンス:530
フォームファクタM.2 2280
内容量1台