WD Red Plusシリーズ 3.5インチ内蔵HDD NAS用 10TB 3年保証 WD101EFBX

WD Red Plusシリーズ 3.5インチ内蔵HDD NAS用 10TB 3年保証 WD101EFBX Western Digital

【フォームファクター】3.5インチ
【容量】10TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【回転速度】7200rpmクラス
【キャッシュ】256MB
【製品保証】3年

仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)256 質量(g/m2)750 コネクタSATA サイズ(mm)146.99×101.6×26.11(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 215 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)10 動作温度範囲(℃)0~65 フォームファクタ3.5-Inch 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72806617 0718037-886206
オープン
53,980
59,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする