WD Red Proシリーズ 3.5インチ内蔵HDD NAS用 16TB SATA6Gb/s 5年保証 WD161KFGX
【フォームファクター】3.5インチ
【容量】16TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【回転速度】7200rpm
【キャッシュ】512MB
【製品保証】5年
仕様●Disk Speed (RPM):7200
温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating)
記録方式CMR
インターフェースSATA
キャッシュメモリ(MB)512
質量(g/m2)690
サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H)
転送速度(MB/sec)up to 259
各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
容量(TB)16
動作温度範囲(℃)0~65
フォームファクタ3.5-Inch
内容量1台