WD Red Proシリーズ 3.5インチ内蔵HDD 12TB SATA6.0Gb/s 7200rpm 256MB WD121KFBX
24時間365日稼働するNASに適した3.5インチHDD(7200rpm・12TB)
仕様●Disk Speed (RPM):7200
温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating)
記録方式CMR
インターフェースSATA
キャッシュメモリ(MB)256
質量(g/m2)660
サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H)
転送速度(MB/sec)up to 240
各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
容量(TB)12
動作温度範囲(℃)0~65
フォームファクタ3.5-Inch
内容量1台