WD Blueシリーズ 2.5インチ内蔵HDD 2TB 7mm厚 WD20SPZX
仕様●Disk Speed (RPM):5400
温度範囲(℃)-40~65(Non-Operating)
記録方式SMR
インターフェースSATA
キャッシュメモリ(MB)128
質量(g/m2)90
コネクタSATA
サイズ(mm)100.2×69.85×7(L×W×H)
転送速度(MB/sec)up to 150
各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
容量(TB)2
動作温度範囲(℃)0~60
フォームファクタ2.5インチ
内容量1台