【Cons】Lenovo L22i-40 (21.5型/1920×1080/HDMI、VGA/グレー/スピーカー:あり)
仕様●Energy Star:8.0●色域:99%sRGB●最大発色数:1670万●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●Thin Clientサポート (Tiny):対応
付属品HDMI cable(同梱)
寸法(mm)488×407.3×178.9(梱包なし)、488×297.3×41(モニターヘッド部のみ)
質量(kg)2.3(ヘッド部のみ)、4.1(梱包時)、2.9(本体)
消費電力AC100-240V(50/60Hz)
コントラスト比1000:1
スタンドチルト対応
解像度1920×1080
視野角178°/178°
応答速度4ms(Extreme Mode)、6ms(Normal Mode)
スピーカー搭載 (2×3W)[内蔵]
バックライトWLED
アスペクト比16:9
パネルIn-Plane Switching
色深度8bit
モニターサイズ21.5"
リフレッシュレート(Hz)60(通常)、75(最大)
対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:対応 (Lenovo Artery 2.0)
輝度(cd/m2)250
内容量1台