【Cons】Lenovo Tab M11 (MediaTek Helio G88/4GB/SSD・64GB/Android 13/10.95型/LTE未対応)
色ルナグレー(本体)
質量(g)約465(本体)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255.3×166.3×7.2
メモリー容量4GB(メイン)、64GB(フラッシュ)
ディスプレイ10.95型 ワイドパネル (1920×1200ドット)
OSAndroidTM13
プロセッサーMediaTek Helio G88 プロセッサー
内容量1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

